Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Light - CEILING BASE 3R B - 239450020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CEILING BASE 3R B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823304637

Réf. Sonepar

00104005601

Réf. Fournisseur

239450020B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CEILING BASE 3R B