Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B - 3282461B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - noir

  • hauteur - 1000 mm

  • diamètre - 15 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823248290

Réf. Sonepar

00104006869

Réf. Fournisseur

3282461B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

noir

hauteur:

1000 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B