Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B - 3282491B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - noir
hauteur - 1000 mm
diamètre - 15 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823248313
Réf. Sonepar
00104006871
Réf. Fournisseur
3282491B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
noir
hauteur:
1000 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non