Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Light - CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B - 3282623B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - noir

  • hauteur - 100 mm

  • diamètre - 80 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277566

Réf. Sonepar

00104006875

Réf. Fournisseur

3282623B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

noir

hauteur:

100 mm

diamètre:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B