Delta Light - CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W - 3282623W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
hauteur - 100 mm
diamètre - 80 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823277573
Réf. Sonepar
00104006876
Réf. Fournisseur
3282623W
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
blanc
hauteur:
100 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W