Delta Light - CNT-A - END CAP SET B - 281010310B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - noir
largeur - 11 mm
longueur - 2 mm
hauteur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823503092
Réf. Sonepar
00104350309
Réf. Fournisseur
281010310B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
couleur:
noir
largeur:
11 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
51 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CNT-A - END CAP SET B