Delta Light - CNT-A - END CAP SET W - 281010310W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CNT-A - END CAP SET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - blanc

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 2 mm

  • hauteur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823502880

Réf. Sonepar

00104350288

Réf. Fournisseur

281010310W

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

blanc

largeur:

11 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

51 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CNT-A - END CAP SET W