Delta Light - CNT-A - PROFILE W - 281010000W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
hauteur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823503085
Réf. Sonepar
00104350308
Réf. Fournisseur
281010000W
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
hauteur:
51 mm
classe de protection:
III
CNT-A - PROFILE W