Delta Light - CNT-I - END CAP SET W - 281020310W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CNT-I - END CAP SET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - blanc

  • largeur - 29 mm

  • longueur - 5 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823502798

Réf. Sonepar

00104350279

Réf. Fournisseur

281020310W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

blanc

largeur:

29 mm

longueur:

5 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CNT-I - END CAP SET W