Delta Light - CNT-I - PROFILE B - 281020000B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CNT-I - PROFILE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823502859

Réf. Sonepar

00104350285

Réf. Fournisseur

281020000B

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

38 mm

classe de protection:

III

CNT-I - PROFILE B