Delta Light - CONCRETE BOX 145 - 304 05 98


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - autre
largeur - 150 mm
longueur - 210 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823052910
Réf. Sonepar
00104940362
Réf. Fournisseur
304 05 98
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
210 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CONCRETE BOX 145
NoticePDF