Delta Light - CONCRETE BOX 161 - 27011161

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE BOX 161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • largeur - 202 mm

  • longueur - 202 mm

  • hauteur - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823090387

Réf. Sonepar

00104309038

Réf. Fournisseur

27011161

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

largeur:

202 mm

longueur:

202 mm

hauteur:

186 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE BOX 161