Delta Light - CONCRETE BOX 188 - 27011188

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE BOX 188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823166495

Réf. Sonepar

00104316649

Réf. Fournisseur

27011188

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE BOX 188