Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Light - CONCRETE PACK MGIT 2 - 202719602

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CONCRETE PACK MGIT 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 234 mm

  • hauteur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823115356

Réf. Sonepar

00104311535

Réf. Fournisseur

202719602

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

234 mm

hauteur:

133 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONCRETE PACK MGIT 2