Delta Light - CUPPA SHADE 120 W - 288000010W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
hauteur/profondeur - 136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823703362
Réf. Sonepar
00104370336
Réf. Fournisseur
288000010W
Marque
Delta Light
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
120 mm
hauteur/profondeur:
136 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct


