Delta Light - D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m B - 291100030B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2073 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823696220

Réf. Sonepar

00104369622

Réf. Fournisseur

291100030B

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

2073 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

10 mm

classe de protection:

III

D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m B