Delta Light - D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m B - 291100010B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2073 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823696213
Réf. Sonepar
00104369621
Réf. Fournisseur
291100010B
Marque
Delta Light
longueur:
2073 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
10 mm
classe de protection:
III


