Delta Light - D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 83067 B-B - 291188320B-B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 83067 B-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2883 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1116 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823686962

Réf. Sonepar

00104368696

Réf. Fournisseur

291188320B-B

Réf. Commerciale

Delta Light

flux lumineux utile:

2883 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1116 mm

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

32.8...33.8 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

courant nominal:

400...600 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

13.1...20.3 W

efficacité lumineuse:

125 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 83067 B-B