Delta Light - DTC-LEDLINE END CAP SET B - 424020301B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 5 mm
hauteur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823280085
Réf. Sonepar
00104007838
Réf. Fournisseur
424020301B
Réf. Commerciale
Delta Light
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
5 mm
hauteur:
37 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non