Delta Light - DTC-ON - END CAP SET W - 163120310W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - DTC-ON - END CAP SET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823328305

Réf. Sonepar

00104332830

Réf. Fournisseur

163120310W

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

21 mm

longueur:

4 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DTC-ON - END CAP SET W