Delta Light - DTC-ON - PROFILE W - 163120000W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823313998
Réf. Sonepar
00104004211
Réf. Fournisseur
163120000W
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
21 mm
hauteur:
33 mm
classe de protection:
III