Delta Light - DTC-TR - PROFILE B - 424010000B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823280030
Réf. Sonepar
00104007833
Réf. Fournisseur
424010000B
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
47 mm
classe de protection:
III