Delta Light - ELBO SYMMETRIC P 40 930 A - 2232493A

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ELBO SYMMETRIC P 40 930 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux utile - 269 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156191690

Réf. Sonepar

00104619169

Réf. Fournisseur

2232493A

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux utile:

269 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

21...21 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4.1...4.1 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

53 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

70 mm

longueur:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELBO SYMMETRIC P 40 930 A