Delta Light - ENTERO L GLASS SBL - 285000160

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ENTERO L GLASS SBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - verre

  • diamètre - 77 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823656798

Réf. Sonepar

00104365679

Réf. Fournisseur

285000160

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

verre

diamètre:

77 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ENTERO L GLASS SBL