Delta Light - ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B - 285000180B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - noir
diamètre - 77 mm
hauteur/profondeur - 9 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823657115
Réf. Sonepar
00104365711
Réf. Fournisseur
285000180B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
couleur:
noir
diamètre:
77 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B