Delta Light - ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B - 285000170B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - noir

  • diamètre - 77 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823657078

Réf. Sonepar

00104365707

Réf. Fournisseur

285000170B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

couleur:

noir

diamètre:

77 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B