Delta Light - ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B - 285000050B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - noir
diamètre - 47 mm
hauteur/profondeur - 9 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823655531
Réf. Sonepar
00104365553
Réf. Fournisseur
285000050B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
couleur:
noir
diamètre:
47 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non