Delta Light - FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2 - 30090126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823231155
Réf. Sonepar
00104006612
Réf. Fournisseur
30090126
Réf. Commerciale
Delta Light
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
36 mm