Delta Light - FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS - 236130120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
longueur - 92 mm
largeur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823319402
Réf. Sonepar
00104005556
Réf. Fournisseur
236130120
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
longueur:
92 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré


