Delta Light - FRAX BRACKET N - 260700060N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX BRACKET N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823357909

Réf. Sonepar

00104335790

Réf. Fournisseur

260700060N

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

40 mm

longueur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAX BRACKET N