Delta Light - FRAX PIN N - 260700040N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX PIN N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823357886

Réf. Sonepar

00104335788

Réf. Fournisseur

260700040N

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

31 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

570 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAX PIN N