Delta Light - FTL25 T - END CAP SET B - 3810301B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 25 mm
longueur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823154010
Réf. Sonepar
00104315401
Réf. Fournisseur
3810301B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
25 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
29 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
FTL25 T - END CAP SET B


