Delta Light - FTL35 F HE TR - PROFILE ANO - 164280000ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 33 mm
couleur - aluminium
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823691812
Réf. Sonepar
00104369181
Réf. Fournisseur
164280000ANO
Marque
Delta Light
longueur:
33 mm
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
67 mm
hauteur:
1000 mm
classe de protection:
III


