Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Light - FTLW/FTL25F/SHL 19 MOUNTING CLIP SET - 398030611

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823218866

Réf. Sonepar

00104007169

Réf. Fournisseur

398030611

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

22 mm

longueur:

32 mm

hauteur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

FTLW/FTL25F/SHL 19 MOUNTING CLIP SET