Delta Light - FTLWDU - END CAP SET A - 4260301A

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282461

Réf. Sonepar

00104008065

Réf. Fournisseur

4260301A

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

28 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

78 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FTLWDU - END CAP SET A