Delta Light - FTLWDU - PROFILE B - 4260000B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823282447
Réf. Sonepar
00104008063
Réf. Fournisseur
4260000B
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
28 mm
hauteur:
78 mm
classe de protection:
III