Delta Light - GLASS SBL 42 - 198100050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
matériau - verre
diamètre - 42 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823481628
Réf. Sonepar
00104348162
Réf. Fournisseur
198100050
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
verre
diamètre:
42 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non