Delta Light - GLASS SBL 57 - 246110160

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - GLASS SBL 57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - verre

  • diamètre - 57 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823494048

Réf. Sonepar

00104349404

Réf. Fournisseur

246110160

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

verre

diamètre:

57 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GLASS SBL 57