Delta Light - HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS - 231100040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
diamètre - 72 mm
hauteur/profondeur - 2 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823512728
Réf. Sonepar
00104351272
Réf. Fournisseur
231100040
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
diamètre:
72 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS