Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m - 3779856


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 0.75 mm²
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823134159
Réf. Sonepar
00104313415
Réf. Fournisseur
3779856
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
0.75 mm²
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m