Delta Light - HIGH PROFILE C E27 RND - 299140000RND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 400 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823922350
Réf. Sonepar
00104009974
Réf. Fournisseur
299140000RND
Marque
Delta Light
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
400 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
nombre de lampes/modules:
8
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
400 mm
longueur:
400 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


