Delta Light - HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B - 198100060B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823481819

Réf. Sonepar

00104348181

Réf. Fournisseur

198100060B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

42 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B