Delta Light - HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B - 246110210B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823496103

Réf. Sonepar

00104349610

Réf. Fournisseur

246110210B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

57 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B