Delta Light - iMAX HONEYCOMB B - 4000301B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - iMAX HONEYCOMB B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823164859

Réf. Sonepar

00104316485

Réf. Fournisseur

4000301B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

50 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

iMAX HONEYCOMB B