Delta Light - iMAX II LINEAR SPREAD LENS - 242130070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - autre
diamètre - 54 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823310980
Réf. Sonepar
00104005700
Réf. Fournisseur
242130070
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
autre
diamètre:
54 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré