Delta Light - iMAX II SPREAD LENS - 242130100

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - iMAX II SPREAD LENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • diamètre - 54 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319563

Réf. Sonepar

00104005705

Réf. Fournisseur

242130100

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

diamètre:

54 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

iMAX II SPREAD LENS