Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE W - 242130080W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319556

Réf. Sonepar

00104005703

Réf. Fournisseur

242130080W

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

blanc

longueur:

80 mm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

iMAX II TUBE SQUARE W