Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Delta Light - INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B - 255100515B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823788079

Réf. Sonepar

00104378807

Réf. Fournisseur

255100515B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B