Delta Light - INLET TRIMLESS L113 930 GC-W - 132179300GC-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 648 lm
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823785030
Réf. Sonepar
00104378503
Réf. Fournisseur
132179300GC-W
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux utile:
648 lm
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
appareillage fourni:
Non
variation DALI:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de connexion:
borne automatique
matériau du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
or
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
type de tension:
DC
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
courant nominal:
833...833 mA
protection de la surface du boîtier:
non traité
variation 0-10V:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
autre
variation 1-10V:
Non
finition du paralume:
sans
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
type de tension:
AC/DC
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation 0-10V:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation 1-10V:
Non
variation programmable:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation RF:
Non
variation DMX:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
pas de variation:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
16.9...16.9 W
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
32 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
couleur de la lumière:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
1137 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
42 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
91 mm
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non