Delta Light - IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m - 308100080

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156127170

Réf. Sonepar

00104612717

Réf. Fournisseur

308100080

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

5

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m